カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • diplomat(ディプロマット)(2)
  • DIS mobile(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NOK(2)
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(16)
  • SPARKFUN(2)
  • エスコ(6)
  • オルファ(1)
  • コガネイ(2)
  • ニッコーエクステリア(2)
  • ニッサン(2)
  • ユニセイキ(2)
  • ヨネキン(2)
  • 住友重機械工業(1)
  • 小杉善(2)
  • 日軽産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「by50」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●定格電圧 : 600 V●シェルサイズ : 14●実装タイプ : フランジマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●Souriau の 851 シリーズのメス型角型フランジレセプタクルには●堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的●電気的機能性● RoHS 適合を維持しながら●塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは●さまざまな航空●軍事●産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 4極 85106EC84P50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 4極 85106EC84P50

    SOURIAU
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 4●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●ストレートバックシェル用プラグ
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419P50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419P50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●コンタクト材質 : 銅合金℃●ストレートバックシェル用プラグ
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50

    SOURIAU
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●851 シリーズのメスプラグ●シールドコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルグランド付きのプラグです。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210P50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210P50

    SOURIAU
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 10●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 12●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 はんだ●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106EC106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106EC106S50

    SOURIAU
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 6●オス/メス メス●コンタクトジェンダー メス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 10●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 圧着●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 3極 85106EC83AS50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 3極 85106EC83AS50

    SOURIAU
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 3●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●シェルメッキ : オリーブドラブカドミウム℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 32極 85106EC1832S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 32極 85106EC1832S50

    SOURIAU
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 32●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419S50

    SOURIAU
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50

    SOURIAU
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 3●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : パネルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズ - はんだ付け用オスソケット. 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト O 1 mm (断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 ) 1412 モデル は● 18 → 14 AWG ケーブル(断面積 : 0.93 → 1.91 mm 2 )用のサイズ 16 コンタクト( O 1.6 mm )も 4 つ備えています。