カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • brembo(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • omron(オムロン)(5)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • RS PRO(8)
  • TRW(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(2)
  • イスカル(18)
  • ケナメタル(2)
  • ニッタ(5)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ホンダ(5)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec8-4」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 4極 SOURIAU

    モジュラーコネクタ 851 シリーズ オス 4極

    SOURIAU
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Souriau 851 シリーズのメスプラグには、バックシェルが付属しています。機械的、電気的機能性、RoHS 適合(2022年10月現在) を維持しながら、塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは、さまざまな航空、軍事、産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:851●コード番号:217-2744アズワン品番65-7504-37
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 4極 85106EC84P50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 4極 85106EC84P50

    SOURIAU
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 4●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●ストレートバックシェル用プラグ
  • 85106EC84P50 SOURIAU

    85106EC84P50

    SOURIAU
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
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
"ec8-4" SOURIAU 【通販モノタロウ】