カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- シュナイダーエレクトリック(17)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士電機(2)
- KSフィルター(2)
「lc1d09 24v」の検索結果

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC1419P
SOURIAU¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃