カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • AMPHENOL(20)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • ヒルシュマン(3)
  • 昭和測器(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • 三桂製作所(1)
  • POLAMCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil-c-5015」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, フランジマウント, CL1M2101 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, フランジマウント, CL1M2101SOURIAU
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. パネルシェル. このパネル取り付け寸法は、 MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, フランジマウント, CL1R3101 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, フランジマウント, CL1R3101SOURIAU
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 18●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. パネルシェル. このパネル取り付け寸法は、 MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau ハウジング Clipperシリーズ SOURIAUSouriau ハウジング ClipperシリーズSOURIAU
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 丸形コネクタ Clipperシリーズ SOURIAUSouriau 丸形コネクタ ClipperシリーズSOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ボディ向きストレートシリーズClipper動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタシール 1袋 100個入 SOURIAUコネクタシール 1袋 100個入SOURIAU
109,800税込120,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。パネルシェルこのパネル取り付け寸法は、MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )
仕様●タイプ:ガスケット●コード番号:190-3021アズワン品番65-7756-78
mil-c-83503特集