カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • 三菱電機(25)
  • RIGOL(リゴル)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • エスコ(446)
  • SAMSONG(72)
  • TOMSON(トムソン)(59)
  • GEMS SENSORS(46)
  • Jabra(42)
  • StarTech.com(38)
  • SKC(環境測定)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • Pico Technology(17)
  • OMSORG(オムソリ)(14)
  • マエダ(14)
  • がまかつ Gamakatsu(14)
  • DreamSound(13)
  • Schutzinger(12)
  • ケナメタル(11)
  • SIGNET(シグネット)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
  • Souriau 基板接続用ソケット SMS シリーズ SOURIAU

    Souriau 基板接続用ソケット SMS シリーズ

    SOURIAU
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ SOURIAU

    Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ

    SOURIAU
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタシリーズSMS定格電圧(V)220定格電流(A)13保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ

    SOURIAU
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:24行数:6オス・メス:メス取り付けタイプ:ケーブルマウントシリーズ:SMS併用可能製品:クイックかん合基板コネクタボディ向き:ストレート長さ:90.4mm幅:57.2mm深さ:35.3mmハウジング材質:ナイロン66Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには、誤かん合を防止する正極性キー、コンタクトキャビティ間の識別キャビティ、そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応