カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • モノタロウ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(29)
  • RS PRO(25)
  • ネオフレックス(14)
  • 三桂製作所(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • LAPP(7)
  • ALPHA(3)
  • SIB(2)
  • オーム電機(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日東工業(1)
  • 未来工業(1)
  • SKC(1)
  • 大和電業(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ADAPTAFLEX(1)
  • 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg11ネジ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PG SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PGSOURIAU
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●長さ: 57mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 57 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 7 → 16 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 24 mm です ねじサイズは PG11 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S12JCS SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S12JCSSOURIAU
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様●長さ: 74.5mm●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 12 です。長さがグレーのケーブルクランプで、水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 74.5 mm です。特長と利点クランプ範囲: 7 → 10.50 mm ボディはストレートです ねじサイズは PG11 ですRoHS指令(10物質対応)対応
hh11113特集