カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- モノタロウ(1)
- AirTAC(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- LAPP(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SES(1)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フィールドスリー(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- フクハラ(1)
- ルートアール(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 渡辺電機工業(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg12-8」の検索結果
特価

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT014JCSL
SOURIAU¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 13/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 54.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 14 です。長さがグレーのケーブルクランプで●水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 54.5 mm です。特長と利点クランプ範囲は 8 → 12 mm です ボディはストレートです ねじサイズは PG13.5 ですRoHS指令(10物質対応)対応