カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- モノタロウ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- ホンダ(6)
- オーム電機(5)
- 日本ナインスター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ZF[自動車用品](4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- METZELER(メッツラー)(3)
- トライメイト(3)
- PROST's(3)
- エレコム(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rdh」の検索結果
特価

Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ
SOURIAU¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ
SOURIAU¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:24行数:6オス・メス:メス取り付けタイプ:ケーブルマウントシリーズ:SMS併用可能製品:クイックかん合基板コネクタボディ向き:ストレート長さ:90.4mm幅:57.2mm深さ:35.3mmハウジング材質:ナイロン66Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには、誤かん合を防止する正極性キー、コンタクトキャビティ間の識別キャビティ、そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応