カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- JTC(1)
- KATO(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イノアック住環境(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ダイヤトレンド(1)
- 未来工業(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm-13m」の検索結果

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K
SOURIAU¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応