カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • ヤマト特殊鋼(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • SMC(4)
  • エレコム(4)
  • 富士電機(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KEMET(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ベッセル(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-20a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズSOURIAU
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau ソケットコンタクト SC シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト SC シリーズSOURIAU
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC24WL3S26 1袋 3000個入SOURIAU
469,800税込516,780
1袋(3000個)
7日以内出荷
端子高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028アズワン品番65-7763-17