カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(181)
- ニッサン(62)
- Festo(53)
- テンパール工業(49)
- ParkerTAIYO(48)
- AMPHENOL(48)
- ホンダ(45)
- エスコ(24)
- マルヤス電業(24)
- 大見工業(20)
- CKD(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ツカサ電工(14)
- シロクマ(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- PLUS(プラス)[文具](12)
- フジキン(11)
- 清水製作所[継手](11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「tg-1」の検索結果
特価

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG10AC
SOURIAU¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色コネクタバックシェルのシェルサイズは 10 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 8.7 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton コンジットアダプタ シェルサイズ:14 UTG14AD
SOURIAU¥349,800税込¥384,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UTGシリーズコネクタ●UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : メタル●長さ : 19.2mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG10PG
SOURIAU¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●長さ: 54mm●バックシェル. 標準バックシェルによりねじケーブルクランプが可能です。2 種類のサイズのクランプバーが付属し、さまざまなケーブル径に対応しています。 IP65 バックシェルは、ねじケーブルクランプによる保護を強化し、使用するケーブル径に合わせて切断できるように減少する円形グラデーションで事前に分割されたネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16AC
SOURIAU¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●長さ: 46mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 46 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 5 → 17 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12AC
SOURIAU¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 12.8 mm用途業務用途 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG
SOURIAU¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●長さ: 68mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 68 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 8 → 20.50 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 30.20mm です ねじサイズは PG16 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 UTG16ST
SOURIAU¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●併用可能製品: UTGシリーズコネクタ、UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ: 16●接続方向: ストレート●ハウジング材質: プラスチック●IP保護等級: IP65●長さ: 72mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 57mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 57 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 7 → 16 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 24 mm です ねじサイズは PG11 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG18PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 71mm●バックシェル. 標準バックシェルによりねじケーブルクランプが可能です。2 種類のサイズのクランプバーが付属し、さまざまなケーブル径に対応しています。 IP65 バックシェルは、ねじケーブルクランプによる保護を強化し、使用するケーブル径に合わせて切断できるように減少する円形グラデーションで事前に分割されたネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG14PG
SOURIAU¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●長さ: 62mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 14 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 62 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。 。特長と利点ケーブル開口幅: 7 mm → 18.50 mm 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 26.97 mm です ねじサイズは PG13.5 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG1104SH
SOURIAU¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG1128SH
SOURIAU¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG1128PH
SOURIAU¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 12極 スタンダード フリーハンギング
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Souriau のオスフリーハンギングレセプタクルは、インラインレセプタクルです。シェル材質は金属及びプラスチックです。シェルサイズは 14 です。IP65 のシーリングレベルがあるため、あらゆる方向からの水から保護します。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数500回 コンタクト数は 12 です仕様●極数:12●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTG●コード番号:217-2802アズワン品番65-7502-98
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG116-19S
SOURIAU¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG11412SH
SOURIAU¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応