カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • イマオコーポレーション(6)
  • wacom(ワコム)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • アズワン(4)
  • 東芝(3)
  • 未来工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(2)
  • カシオ計算機(2)
  • TRUSCO(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-16」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6SOURIAU
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053アズワン品番65-7764-02
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6SOURIAU
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプ SOURIAUコンタクト ソケット 18-16AWG クリンプSOURIAU
299税込329
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1404-77
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17