カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- SIEMENS(1)
- 岩崎製作所(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「04st40a」の検索結果

STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIP
STMicro¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
STMicroelectronics コンバータ, 2A, 36 V, 表面実装 L5973D
STMicro¥38,980税込¥42,8781セット(100個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 275 kHz●パッケージタイプ : HSOP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●動作温度 Min : -40 ℃mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.22 V 可変 HSOP
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min = 1.22 V入力電圧 Min = 5.5 V入力電圧 Max = 48 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = HSOPピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmDC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応