カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- フエニックス・コンタクト(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「04st50a」の検索結果
特価

STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 50A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.15V
STMicro¥4,198~税込¥4,618~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 50A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.15V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 65ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応