カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • スワロー電機(17)
  • 岩崎電気(10)
  • SMC(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エレコム(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • アイシン精機(2)
  • 武藤化学(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 国際電気(2)
  • RS PRO(2)
  • Baumer(2)
  • 今井電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 250w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 14 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応