カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ELPA(2)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SIEMENS(1)
- アクアエコテック(1)
- イチネン製作所(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(14)
- マスプロ電工(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
- 旭光電機工業(33)
- 東京メタル(1)
- 東西電気産業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「110v25w」の検索結果
特価

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 13 A。最大ドレイン-ソース間電圧 600 V。シリーズ MDmesh。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 285 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V。幅 4.6mm。高さ 15.75mm。NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 14 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応