カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- IKA(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- onsemi(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- REX(レッキス工業)(1)
- RS PRO(2)
- TDKラムダ(4)
- TRACO POWER(3)
- XP POWER(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エレコム(3)
- コーセル(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- フィリップス(1)
- マキテック(7)
- マザーツール(1)
- 岩崎電気(1)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「15v150w」の検索結果

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15CA-TR
STMicro¥37,980税込¥41,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TR
STMicro¥36,980税込¥40,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応