カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 日本モレックス(molex)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2-3v670」の検索結果

STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV
STMicro¥619税込¥6811袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応