カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ニッサン(3)
  • 日野自動車(3)
  • KOA(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • SEMTECH(2)
  • DEUTSCH(2)
  • DiodesZetex(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • BOURNS(1)
  • RECOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v55w」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1

    STMicro
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SM4T28CAY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 50V, SM4T28CAY

    STMicro
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 50V●最小ブレークダウン電圧 26.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 46A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82VRoHS指令(10物質対応)対応