カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- CKD(283)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 日本エレパーツ(9)
- StarTech.com(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- みんなのラボ(7)
- KSフィルター(6)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- ZF CHERRY(5)
- DiodesZetex(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- Philips(4)
- 共立電気計器(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「3d-2v」の検索結果
特価

STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = D2PAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負幅 = 9.35mm負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応