カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 七星科学研究所(51)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(32)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- RS PRO(28)
- DiodesZetex(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- VISHAY(17)
- HIOKI(日置電機)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- 共立電気計器(10)
- ATEN(10)
- TOA(9)
- コーセル(8)
- omron(オムロン)(7)
- TDK(6)
- 東芝(6)
- TDKラムダ(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- BOURNS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3mω」の検索結果

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ
STMicro¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応