カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 三ツ星ベルト(5)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • アズワン(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • 三菱電機(29)
  • VISHAY(28)
  • SMC(27)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • onsemi(14)
  • コガネイ(13)
  • AMPHENOL(12)
  • DiodesZetex(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(10)
  • XP POWER(9)
  • トヨタ(7)
  • brembo(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-800」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 3 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 3.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 80 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 22.5 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 3 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 3 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 25 W動作温度 Max = +150 ℃NチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91

    STMicro
    32,980税込36,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3 STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3

    STMicro
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 84A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +150 ℃V。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 16A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 168A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 126A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。繰返しピークオフステート電流 = 1mA。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    529税込582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 40 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223 STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223

    STMicro
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 22 nsNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 4.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 19 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 4.3A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 4.3A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4.3A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.4 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 32.4 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 9 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 9 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 800 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 900 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 40 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。トランジスタ素材 Simm。高さ 9.3mm。STMicroelectronics チャネル MDmesh SuperMESH 700 → 1200 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 2.5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン

    STMicro
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 4.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 19 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RG STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RG

    STMicro
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 32A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TOP3。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 610A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 80mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。最大保持電流 = 150mA。ピン数 = 3。寸法 = 15.5 x 4.6 x 12.85mm。動作温度 Max = +125 ℃V。サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR

    STMicro(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロ, トライアック STMicro

    STマイクロ, トライアック

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STマイクロ,  トライアック, 41A, 3-Pin TOP STMicro

    STマイクロ, トライアック, 41A, 3-Pin TOP

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT

    STMicro
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 8トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 800 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC

    STMicro
    969税込1,066
    1個ほか
    7日以内出荷