カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SMC(200)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • onsemi(1)
  • KICKER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4nv32」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDTSTMicro
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOICSTMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
679税込747
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら