カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ホンダ(16)
  • 日東工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • 明工社(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(6)
  • FPC(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • brembo(3)
  • DiodesZetex(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • マルチクラフト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-s8」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics マイコン STM8S STMicroSTMicroelectronics マイコン STM8SSTMicro
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2TSTMicro
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷