カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 東和制電工業(TOWA)(30)
- 岩崎電気(13)
- ヤガミ(9)
- CADDOCK(6)
- カシムラ(4)
- パナソニックコネクト(4)
- 中日本ヒーター(4)
- 鎌田信号機(3)
- スワロー電機(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NETGEAR(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アズワン(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 八光電機(2)
- IKA(2)
- 日章工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「500W 220V」の検索結果

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220A
STMicro¥26,980税込¥29,6781セット(600個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 388V。最小ブレークダウン電圧 209V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 188V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 26A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50
STMicro¥4,198税込¥4,6181セット(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応