カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(39)
- BOURNS(32)
- MAZDA(マツダ)(249)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- TKG(87)
- TRUSCO(36)
- VISHAY(83)
- おしゃれEXPO(313)
- アイリスオーヤマ(33)
- エスコ(102)
- エレコム(45)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- オーム電機(37)
- キングジム(32)
- サンワサプライ(32)
- ダイヤトレンド(37)
- パール金属(100)
- 三木プーリ(32)
- 友屋(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「55w」の検索結果

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応