カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- brembo(12)
- AFAM(アファム)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SATO(サトー)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- 摂津金属工業(5)
- Vesrah(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- 中部コーポレーション(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- KSフィルター(3)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「600-00084」の検索結果

STマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥68,980税込¥75,8781セット(1000個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 8A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 84A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 35mA。寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm。長さ = 10.28mm。幅 = 9.35mm。高さ = 4.6mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 84A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +150 ℃V。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 29 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 105 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 210 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 84 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SMBJ40CA-TR
STMicro¥37,980税込¥41,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 48A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応