STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180ASTMicro¥29,980税込¥32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 317V最小ブレークダウン電圧 171V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 154Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 12.6A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics