カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • サンドビック(2)
  • DiodesZetex(2)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MDF(エムディーエフ)(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • RECOM(1)
  • SBS(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「78l05」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L78M05CV STMicroL78M05CVSTMicro
93税込102
1個
翌々日出荷
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAKSTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
599税込659
1袋(10個)ほか
7日以内出荷