カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • KEMET(3)
  • BOURNS(2)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • SCHURTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「880ω」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STW12NK90Z STMicro

    STW12NK90Z

    STMicro
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)15.75幅(mm)5.15高さ(mm)20.15タイプ【パッケージ】TO-247シリーズMDmesh,SuperMESHピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)11最大ドレイン-ソース間電圧(V)900最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880最大ゲートしきい値電圧(V)4.5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ113nC@10V最大パワー消費230W最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55