STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
NVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOICSTMicro
NVRAMメモリ STMicroelectronicsSTMicro
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15STMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 59V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 900 V, 8 A, 3 ピン パッケージTO-247STMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220STMicro