カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- D1ケミカル(2)
- NOK(1)
- onsemi(80)
- DiodesZetex(73)
- ROHM(53)
- nexperia(23)
- ON SEMICONDUCTOR(22)
- VISHAY(17)
- BOURNS(5)
- イスカル(4)
- 東芝(4)
- 浦谷商事(2)
- サンハヤト(2)
- SOTO(2)
- EPCOS(2)
- LITTELFUSE(2)
- SEMTECH(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「SOD1」の検索結果
特価

STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV
STMicro¥659税込¥7251袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応