カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- SMC(472)
- コガネイ(149)
- 日本モレックス(molex)(75)
- バクマ工業(27)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 三菱電機(11)
- CKD(9)
- テンパール工業(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- アズワン(5)
- Yamato(大和製衡)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- KSフィルター(4)
- KEMET(4)
- PRECI-DIP(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a-150-3-2」の検索結果
特価

STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV
STMicro¥619税込¥6811袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY
STMicro¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 表面実装, 40V, RBO40-40G
STMicro¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 24V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 37.5A●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応