STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキーSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200A, 170V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 850mVSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 40A, 3-Pin TOP3STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086DT33TRSTMicro
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDCSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4940V5STMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086D2T33TRSTMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 40 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6STMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin RD-91STMicro
STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.8A, 400V, TN22-1500TSTMicro