カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SMC(10)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 水本機械製作所(1)
- リーベックス(1)
- イチネンTASCO(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- POSH Faith(1)
- メイキコウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SIEMENS(1)
- サンケン電気(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a400-10-w」の検索結果

STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR
STMicro¥72,980税込¥80,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 14.5V●最小ブレークダウン電圧 7.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 6.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 160A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応