カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- CKD(15)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- ユタカ(Crown)(3)
- Tiertime(3)
- ORing(3)
- TDK(2)
- KITACO(2)
- CF POSH(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- nexperia(2)
- M5Stack(2)
- ダイキン工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- IBS(1)
- ケニス(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ab6-v」の検索結果

STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応