カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ホンダ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • KITACO(1)
  • VISHAY(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bat46」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V

    STMicro
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応