カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- LITTELFUSE(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bj-1.5a」の検索結果
特価

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TR
STMicro¥36,980税込¥40,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 123A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応