カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(51)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SKC(環境測定)(29)
- ASUS(エイスース)(23)
- M5Stack(22)
- サンドビック(20)
- ネオダクト(16)
- Seeed Studio(12)
- MICROCHIP(11)
- SANDVIK(9)
- Adafruit(7)
- 太陽技研(7)
- COUGAR(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- スイッチサイエンス(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- TP-LINK(5)
- ビット・トレード・ワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「c4i」の検索結果

STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, シリアルー3線, シリアルー4線, シリアルーI2C, シリアルーSPI
STMicro¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = アナログ、デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 207.55mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit
STMicro¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応