カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • EPSON(2)
  • Fischer Elektronik(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • プラス工具(2)
  • 日東工業(8)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb32x」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 100-Pin LQFP STM32F078VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 100-Pin LQFP STM32F078VBT6

    STMicro
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●寸法 : 14.2×14.2×1.45mm●STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能の Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ( 128 KB のフラッシュメモリ及び 16 KB の SRAM )、及び幅広い強化周辺機器及び I/O が組み込まれています。どのデバイスも標準通信インターフェイス( I2C x 2 、 SPI/I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 4 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 112 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を備えています。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラは、 -40 → +85 ° C 及び -40 → +105 ° C の温度範囲で動作し、 1.8 V ± 8 % の電源を備えています。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 7 つの異なるパッケージに収められたデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。このような特長を備えた STM32F078CB/RB/VB マイクロコントローラは、アプリケーション制御とユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
日東 cb32x特集