カテゴリ

  • 制御機器(82)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(55)
  • MICROCHIP(208)
  • NTN(エヌティーエヌ)(142)
  • NSK(日本精工)(138)
  • 旭精工(125)
  • RS PRO(123)
  • 日本モレックス(molex)(115)
  • ノーブランド(101)
  • NACHI(不二越)(89)
  • サンワサプライ(84)
  • エスコ(62)
  • SMC(60)
  • TRUSCO(59)
  • omron(オムロン)(47)
  • SMT(南海精工所)(46)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
  • StarTech.com(41)
  • EZO(北日本精機)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr 10mm」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 100ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 120A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 125ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

    STMicro
    149税込164
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率コントローラ STMicroelectronics STMicro

    力率コントローラ STMicroelectronics

    STMicro
    459,800税込505,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大スイッチング周波数 = 70 kHz。スタートアップ供給電流 = 150μA。最大ソース電流 = 4mA。最大シンク電流 = 4.5mA。最大供給電流 = 6 mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。動作供給電圧 Max = 22.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。幅 = 4mm。オンボード 700 V スタートアップソース トラッキングブースト機能 高速な「双方向」入力電圧フィードフォワード( 1/V2 補正) カスケードコンバータの PWM コントローラ用インターフェイス リモートオン / オフ制御 正確な調整可能な出力過電圧保護 フィードバックループの切断から保護(ラッチシャットダウン) インダクタ飽和保護 低( 100 μ A 以下)スタートアップ電流 最大動作バイアス電流: 6 mA 内部基準電圧: 1 % ( @ TJ = 25 ° C -600/+800 mA トーテムポールゲートドライバ( UVLO 時のアクティブプルダウン付き 用途 PFC プリレギュレータ: ハイエンド AC-DC アダプタ / 充電器 LED 照明器具用 SMPS です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDR

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インターフェース = ラインドライバIC。トランスミッタ数 = 4 (RS-422)。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.65mm。RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 200V, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247, 3-Pin 1.4V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 200V, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247, 3-Pin 1.4V

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-247。ピン数 = 3V。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 15.75mm。幅 = 5.15mm。高さ = 20.15mm。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET700 V 7.5 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET700 V 7.5 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 7.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 700 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 1.2 Ω。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 35 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。標準ゲートチャージ Vgs 48 nC 10 Vmm。高さ 16.4mm。STMicroelectronics チャネル MDmesh SuperMESH 700 → 1200 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 16-Pin PDIP ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 16-Pin PDIP ステッパ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。動作供給電圧 Max = 50 V。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 30kHz。幅 = 7.1mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 4A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。最大ゲートトリガー電流 = 5mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 31A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 10mA。寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm。長さ = 6.6mm。幅 = 6.2mm。高さ = 2.4mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.005mA。トライアック、最大6 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2000 mW。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック STMicro

    STマイクロ, トライアック

    STMicro
    959税込1,055
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP STMicro

    STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コントロールタイプ = PWMコントローラ。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 115 kHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 10。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。入力電圧 Max = 23.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電源スイッチIC STMicro

    STMicroelectronics 電源スイッチIC

    STMicro
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    電源スイッチの種類 = ソリッドステートリレー。オン抵抗 = 0.4Ω。動作供給電圧 Max = 45 V。最大動作電流 = 0.7A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 10。動作温度 Max = +150 ℃。寸法 = 9.5 x 7.6 x 3.65mm。インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L6902D STMicro

    STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L6902D

    STMicro
    42,980税込47,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    出力電流 Max = 1A。出力電圧 Max = 34 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.235 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 36 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = 10 mV。ロードレギュレーション = 15 mV。寸法 = 5 x 4 x 1.25mm。DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

    STMicro
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50 STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP50

    STMicro
    4,198税込4,618
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mm。高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マルチプレクサ 表面実装 STMicro

    STMicroelectronics マルチプレクサ 表面実装

    STMicro
    179,800税込197,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.65mm高さ:1.65mm長さ:10mm動作温度 Min:-40 ℃4000ファミリ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC STMicro

    STマイクロ, PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC

    STMicro
    929税込1,022
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics AC/DCコンバータ STMicro

    STMicroelectronics AC/DCコンバータ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIP STMicro

    STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIP

    STMicro
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max : 23.5 V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●寸法 : 10×4×1.25mm●パッケージタイプ : PDIP●入力電圧範囲 : 8.5 → 23.5 V●限界電流 : 0.42A●入力電圧 Min : 8.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度範囲 : -40 → +150 ℃●VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 23 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 23 A, 3-Pin TO-220FP シングル

    STMicro
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    最大連続コレクタ電流 = 23 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 25 W。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 10.4 x 4.6 x 20mm。動作温度 Min = -55 ℃pF。IGBTディスクリート、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST232ACDR STMicro

    ST232ACDR

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)10×4×1.65タイプ【パッケージ】SOIC入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDR

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RBT6

    STMicro
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 8×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 7●CANチャンネル数 - 0●寸法 - 10×10×1.45mm●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V

    STMicro
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V

    STMicro
    47,980税込52,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 4V●最大ダイオードキャパシタンス : 45pF●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 24.8mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×24.8×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F103RBT6

    STMicro
    189,800税込208,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 3●寸法 : 10×10×1.45mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 高電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 5 → 24 V●標準ゲイン帯域幅積 : 350kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●寸法 : 10×4×1.65mm●L272、デュアルパワーオペアンプ. L272は、高ゲイン、高出力電力のパワーオペアンプです。 サーボアンプや電源などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 60A, 400V, シングル,エレメント数 1 TO-247, 3-Pin 1.35V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 60A, 400V, シングル,エレメント数 1 TO-247, 3-Pin 1.35V

    STMicro
    12,980税込14,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 400V●パッケージタイプ : TO-247●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧 : 1.35V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 15.75mm●幅 : 5.15mm●高さ : 20.15mm●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR

    STMicro
    72,980税込80,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 14.5V●最小ブレークダウン電圧 7.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 6.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 160A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 25A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 252A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。最大保持電流 = 60mA。寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm。長さ = 10.28mm。幅 = 9.35mm。高さ = 4.6mm。ピークオンステージ電圧 = 1.55V。STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 126A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。繰返しピークオフステート電流 = 1mA。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧監視 IC, 10-Pin DFN STMicro

    STMicroelectronics 電圧監視 IC, 10-Pin DFN

    STMicro
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●寸法 : 3×3×0.88mm●動作供給電圧 Max : 25 V●動作温度 Min : -40 ℃●電子ヒューズ(Eヒューズ)、STMicroelectronics. Eヒューズは、従来の大きなヒューズやダイオード保護デバイスの代わりとなる電子ヒューズです。 作動後に交換する必要がないので、完全で柔軟な障害管理が可能になります。 メンテナンスコストが大幅に軽減され、信頼性を高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 6.5 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 6.5 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 745 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 17.4 nC @ 10 Vmm●高さ : 16.4mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応