STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 20A, 120V スルーホール, 2-Pin TO-220AB ショットキー 930mVSTMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, KF33BDT-TRSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, BD912STMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120ASTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ACZSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180ASTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CVSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LF351DSTMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358DTSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 121V, 1.5KE68ASTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15ASTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACVSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BUL216STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM6T6V8AYSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6STMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F101C8T6STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDTSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 274V, BZW50-120BSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F437ZGT6STMicro