カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • brembo(10)
  • カイスイマレン(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • 明邦化学(1)
  • BeHAUS(1)
  • SAMTEC(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1200st」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 25A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 252A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。最大保持電流 = 60mA。寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm。長さ = 10.28mm。幅 = 9.35mm。高さ = 4.6mm。ピークオンステージ電圧 = 1.55V。STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応