カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MIWA(89)
  • 美和ロック(67)
  • UNION(ユニオン)(19)
  • GOAL(ゴール)(17)
  • 渡辺電機工業(17)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • クラビス(シブタニ)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • onsemi(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • マサル工業(2)
  • イトーキ(2)
  • Texas Instruments(2)
  • はくでん(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-33」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086DT33TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1086DT33TR

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.6mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 6 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 6.2mm。リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33CTR

    STMicro
    76,980税込84,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.5A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.2A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 2.4mmリニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応