カテゴリ

  • 制御機器(175)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • CRECER(クレセル)(78)
  • MICROCHIP(36)
  • PanzerGlass(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(28)
  • イスカル(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • iFace(18)
  • アドバンスデザイン(17)
  • U-KANAYA(16)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • MSソリューションズ(13)
  • EVANS(12)
  • PGYTECH(12)
  • brembo(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ホンダ(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecr」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220

    STMicro(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92

    STMicro
    949税込1,044
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicro

    NVRAM + RTC STMicroelectronics

    STMicro
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 70 mVLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 75A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics デュアル オペアンプ

    STMicro
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃NPNパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220 STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 550mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~6 V入力, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率コントローラ STMicroelectronics STMicro

    力率コントローラ STMicroelectronics

    STMicro
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大スイッチング周波数 = 115 kHzスタートアップ供給電流 = 0.3mA最大ソース電流 = 10mA最大シンク電流 = 20000μA最大供給電流 = 16 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 13mm動作供給電圧 Max = 19.5 V動作温度 Max = +125 ℃幅 = 7.6mm力率補正(PFC)、STMicroelectronics. 力率補正(PFC)コントローラは、幅広い主電源動作においてトランジションモード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作します。 PFCコントローラには高度な保護機能が組み込まれているので、SMPSがより堅牢かつコンパクトになり、外部コンポーネントの数が少なくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92 STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン TO-92

    STMicro
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.25 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -20 ℃電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAK

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    3,398税込3,738
    1本(50個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicro

    STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92

    STMicro
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = -8 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223 STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 3+Tab出力数 = 1精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.5mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220

    STMicro
    2,898税込3,188
    1本(50個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89

    STMicro
    829税込912
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 STMicro

    STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89

    STMicro
    989税込1,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負ロードレギュレーション = 100 mV負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220

    STMicro
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    STMicro
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W寸法 = 10.6 x 4.6 x 16.4mmNチャンネルSTripFETΩ H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 100 V, 3 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 100 V, 3 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    879税込967
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 VPNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC STMicro

    STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC

    STMicro
    22,980税込25,278
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応