カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MICROCHIP(9)
  • Seeit(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(1)
  • 三菱電機(1)
  • DATAMAN(1)
  • アドウィン(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eprom 27c256」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M93C66-WMN6TP STMicro

    M93C66-WMN6TP

    STMicro
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • M93C46-WMN6TP STMicro

    M93C46-WMN6TP

    STMicro
    879税込967
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成128x8ビット、64x16ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー1kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数128、64最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40