カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- ALBA(アルバ)(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- 東芝ライテック(2)
- KEIBA(1)
- アイゼン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 協和精工(1)
- SapiSelco(1)
- INFINEON(1)
- SBS(1)
- 玉川窯業(1)
- StarTech.com(1)
- EVANS(1)
- ToyoPumps(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「et-225」の検索結果

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 22 nsNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応