カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- IDEC(和泉電気)(1)
- マサル工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gbt42」の検索結果
特価

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル
STMicro¥259,800税込¥285,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●最大連続コレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 420 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : 16V●最大パワー消費 : 150 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応