カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- エクセン(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- ニコテック(1)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hbm-30」の検索結果

STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR
STMicro¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応