カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- マルツエレック(16)
- イスカル(7)
- 日本ナインスター(4)
- EPSON(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ic78」の検索結果

STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応